FESTO

FESTO Magnetventil CPE18-M3H-5J-QS-8 163795

  • ERIKS:11632803
  • Hersteller:163795
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 270.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 292.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE18
Durchfluss bei 6 bar
850 l/min
Anschluss
QS-8 mm
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Bistabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
8
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetventil VUVS-L25-B52-D-G14-F8 575516

  • ERIKS:12955747
  • Manufacturer:575516

CHF 74.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026