FESTO

FESTO Magnetventil CPE18-M2H-5LS-QS-8 163774

  • ERIKS:11632783
  • Hersteller:163774
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 212.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 229.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE18
Durchfluss bei 6 bar
850 l/min
Anschluss
QS-8 mm
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
8
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetventil VUVS-L25-M52-MZD-G14-F8 575510

  • ERIKS:13386569
  • Manufacturer:575510
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden