FESTO

FESTO Magnetventil CPE18-M2H-5/3BS-1/4 170288

  • ERIKS:11633291
  • Hersteller:170288
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 318.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 344.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE18
Durchfluss bei 6 bar
1.3 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 belüftet
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
8
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen

CHF 84.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026