FESTO

FESTO Magnetventil CPE18-M2H-5/3B-QS-10 170299

  • ERIKS:11633302
  • Hersteller:170299
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 328.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 354.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE18
Durchfluss bei 6 bar
1 l/min
Anschluss
QS-10 mm
Betriebsdruck
von 2.5 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 belüftet
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
8
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetventil VUVS-L25-P53U-MD-G14-F8 575530

  • ERIKS:14164043
  • Manufacturer:575530

CHF 84.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026