FESTO

FESTO Magnetventil CPE18-M2H-3OL-QS-10 163776

  • ERIKS:11632785
  • Hersteller:163776
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 190.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 206.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE18
Durchfluss bei 6 bar
1 l/min
Anschluss
QS-10 mm
Betriebsdruck
von 2.5 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 offen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
8
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetventil VUVS-L25-M32U-MD-G14-F8 575488

  • ERIKS:14163596
  • Manufacturer:575488

CHF 53.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026