FESTO

FESTO Magnetventil CPE18-M2H-3GLS-QS-8 163773

  • ERIKS:11632782
  • Hersteller:163773
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 197.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 213.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE18
Durchfluss bei 6 bar
850 l/min
Anschluss
QS-8 mm
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
8
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen

CHF 53.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026