FESTO

FESTO Magnetventil CPE18-M1H-3GL-1/4 163141

  • ERIKS:23210886
  • Hersteller:163141
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE18
Durchfluss bei 6 bar
1.3 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 2.5 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
8
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]