FESTO

FESTO Magnetventil CPE14-M1CH-5JS-1/8 550240

  • ERIKS:12263890
  • Hersteller:550240
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 233.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 252.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE14
Durchfluss bei 6 bar
800 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Bistabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
6
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen

CHF 84.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026