FESTO

FESTO Magnetventil CPE14-M1CH-5J-1/8 550239

  • ERIKS:11650750
  • Hersteller:550239
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 223.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 241.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE14
Durchfluss bei 6 bar
800 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Bistabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
6
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen

CHF 84.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026