FESTO

FESTO Magnetventil CPE14-M1CH-3OLS-1/8 550250

  • ERIKS:14163562
  • Hersteller:550250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE14
Durchfluss bei 6 bar
900 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 offen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
6
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen

CHF 99.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026