FESTO

FESTO Magnetventil CPE14-M1BH-5J-QS-6 196907

  • ERIKS:23211883
  • Hersteller:196907
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 241.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 260.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE14
Durchfluss bei 6 bar
400 l/min
Anschluss
QS-6 mm
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Bistabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
6
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]