FESTO

FESTO Magnetventil CPE14-M1BH-5/3GS-1/8 196938

  • ERIKS:11639765
  • Hersteller:196938
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 291.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 315.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE14
Durchfluss bei 6 bar
750 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 geschlossen
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
6
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen

CHF 93.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026