FESTO

FESTO Magnetventil CPE14-M1BH-5/3BS-QS-8 196898

  • ERIKS:11639736
  • Hersteller:196898
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 320.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 345.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE14
Durchfluss bei 6 bar
650 l/min
Anschluss
QS-8 mm
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 belüftet
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
6
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]