FESTO

FESTO Magnetventil CPE10-M1BH-5LS-M5 196884

  • ERIKS:11639722
  • Hersteller:196884
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 166.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE10
Durchfluss bei 6 bar
180 l/min
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 5 mm
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
4
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]