FESTO

FESTO Magnetventil CPE10-M1BH-5L-M5 196881

  • ERIKS:23211991
  • Hersteller:196881
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 161.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 174.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE10
Durchfluss bei 6 bar
180 l/min
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 5 mm
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
4
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetventil VUVG-L10-M52-RT-M5-1R8L 572634

  • ERIKS:12727614
  • Manufacturer:572634

CHF 61.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026