FESTO

FESTO Magnetventil CPE10-M1BH-5J-QS-6 196877

  • ERIKS:23211483
  • Hersteller:196877
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 236.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 255.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE10
Durchfluss bei 6 bar
320 l/min
Anschluss
QS-6 mm
Betriebsdruck
von 2.5 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Bistabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
4
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]