FESTO

FESTO Magnetventil CPE10-M1BH-5/3G-M7-B 533141

  • ERIKS:23211840
  • Hersteller:533141
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 276.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 298.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE10
Durchfluss bei 6 bar
350 l/min
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 7 mm
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 geschlossen
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
4
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetventil VUVG-L10-P53C-T-M7-1R8L 574223

  • ERIKS:12727650
  • Manufacturer:574223

CHF 105.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026