FESTO

FESTO Magnetventil CPE10-M1BH-5/3ES-QS4-B 533150

  • ERIKS:11646748
  • Hersteller:533150
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 312.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 337.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE10
Durchfluss bei 6 bar
180 l/min
Anschluss
QS-4 mm
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 entlüftet
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
4
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]