FESTO

FESTO Magnetventil CPE10-M1BH-5/3E-M5-B 533161

  • ERIKS:11646759
  • Hersteller:533161
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 276.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 298.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE10
Durchfluss bei 6 bar
180 l/min
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 5 mm
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 entlüftet
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
4
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetventil VUVG-L10-P53E-T-M5-1R8L 8031475

  • ERIKS:12704138
  • Manufacturer:8031475

CHF 102.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026