FESTO

FESTO Magnetventil CPE10-M1BH-3OLS-QS-6 196856

  • ERIKS:11639715
  • Hersteller:196856
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 173.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 187.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE10
Durchfluss bei 6 bar
300 l/min
Anschluss
QS-6 mm
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 offen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
4
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]