FESTO

FESTO Magnetventil CPE10-M1BH-3GLS-M7 196916

  • ERIKS:11639750
  • Hersteller:196916
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE10
Durchfluss bei 6 bar
400 l/min
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 7 mm
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
4
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]