FESTO

FESTO Magnetventil CM-5/2-1/4-CH 5960

  • ERIKS:23210365
  • Hersteller:5960
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 740.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 800.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CM
Durchfluss bei 6 bar
1.4 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Monostabil
Baugröße
6.5
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]