Eriks
FESTO

FESTO Magnetventil CDVI5.0-MT2H-5JS 196659

  • ERIKS:11639677
  • Hersteller:196659
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 375.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 406.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CDVI5.0
Durchfluss bei 6 bar
650 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Bistabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
5
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
TPE-O
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]