FESTO

FESTO Magnetventil CDVI5.0-MT2H-2X3GLS 196661

  • ERIKS:11639678
  • Hersteller:196661
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 375.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 406.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CDVI5.0
Durchfluss bei 6 bar
300 l/min
Betriebsdruck
von 3 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2x3/2 geschlossen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
5
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
TPE-O
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]