FESTO

FESTO Magnetventil CDVI5.0-MT2H-1X3OLS-EXT 547014

  • ERIKS:12267761
  • Hersteller:547014
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 317.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 342.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CDVI5.0
Durchfluss bei 6 bar
500 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 offen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
5
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
TPE-O
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]