FESTO

FESTO Magnetspule VACS-C-C1-7A 8025337

  • ERIKS:14168572
  • Hersteller:8025337
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VACS
Stromart
Wechselstrom
Spannung
48
Frequenz
50/60
Spannungstoleranz
+/- 10 %
Stromaufnahme
1.9 VA
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -10 bis 50 °C