FESTO

FESTO Magnetspule VACS-C-C1-1A 8025335

  • ERIKS:13208465
  • Hersteller:8025335
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VACS
Stromart
Wechselstrom
Spannung
24
Frequenz
50/60
Spannungstoleranz
+/- 10 %
Stromaufnahme
1.8 VA
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -10 bis 50 °C