CHF 7.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VACS |
Stromart | Wechselstrom |
Spannung | 110/120, 110/120 |
Frequenz | 50/60 |
Spannungstoleranz | +/- 10 % |
Stromaufnahme | 1.7 VA |
Belastungszyklus | 100% |
Schutzart (IP) | IP65 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 50 °C |