FESTO

FESTO Magnetspule VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M 8029145

  • ERIKS:13206605
  • Hersteller:8029145
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VACN
Stromart
Wechselstrom
Spannung
120
Frequenz
60
Spannungstoleranz
+/- 10 %
Stromaufnahme
6.8 VA
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C