FESTO

FESTO Magnetspule VACN-N-K11-1-0.5-U4-M 8029146

  • ERIKS:13206606
  • Hersteller:8029146
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VACN
Stromart
Gleichstrom
Spannung
24
Spannungstoleranz
+/- 10 %
Stromaufnahme
4.6 W
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C