FESTO

FESTO Magnetspule VACN-N-K1-3A-EX4-M 8029141

  • ERIKS:13206601
  • Hersteller:8029141
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VACN
Stromart
Wechselstrom
Spannung
230
Frequenz
50/60
Spannungstoleranz
+/- 10 %
Stromaufnahme
2.1 VA
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -20 bis 50 °C