FESTO

FESTO Magnetspule VACN-N-K1-16B-EX4-M 8029142

  • ERIKS:13206602
  • Hersteller:8029142
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VACN
Stromart
Wechselstrom
Spannung
110
Frequenz
50/60
Spannungstoleranz
+/- 10 %
Stromaufnahme
2.4 VA
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -20 bis 50 °C