FESTO

FESTO Magnetspule VACN-N-A1-3A-EX2-N 8029138

  • ERIKS:13206598
  • Hersteller:8029138
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.65inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VACN
Stromart
Wechselstrom
Spannung
230
Frequenz
50/60
Spannungstoleranz
+/- 10 %
Stromaufnahme
4.1 VA / 3.3 VA
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C