CHF 9.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VACN |
Stromart | Wechselstrom |
Spannung | 230 |
Frequenz | 60 |
Spannungstoleranz | +/- 10 % |
Stromaufnahme | 2.9 VA |
Belastungszyklus | 100% |
Schutzart (IP) | IP65 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |