FESTO

FESTO Magnetspule VACN-N-A1-16B 8029134

  • ERIKS:13206595
  • Hersteller:8029134
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VACN
Stromart
Wechselstrom
Spannung
110
Frequenz
60
Spannungstoleranz
+/- 10 %
Stromaufnahme
2.5 VA
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C