FESTO

FESTO Magnetspule VACN-N-A1-1-EX4-A 8029139

  • ERIKS:13206599
  • Hersteller:8029139
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VACN
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -20 bis 50 °C