FESTO

FESTO Magnetspule VACN-N-A1-1-EX2-N 8029136

  • ERIKS:12763038
  • Hersteller:8029136
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VACN
Stromart
Gleichstrom
Spannung
24
Spannungstoleranz
+/- 10 %
Stromaufnahme
2.1 W
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C