FESTO

FESTO Magnetspule VACN-H1-A1-2A 8022878

  • ERIKS:13208461
  • Hersteller:8022878
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VACN
Stromart
Wechselstrom
Spannung
110
Frequenz
50
Spannungstoleranz
+/- 10 %
Frequenztoleranz
+/- 10%
Stromaufnahme
21.4 VA
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -20 bis 50 °C
Reaktionszeit (Angabe)
12 ms