FESTO

FESTO Magnetspule VACF-B-K1-1A-1-EX4-M 8059808

  • ERIKS:14168581
  • Hersteller:8059808
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VACF
Stromart
Wechselstrom
Spannung
24
Frequenz
50/60
Spannungstoleranz
+/- 10 %
Frequenztoleranz
+/- 5%
Stromaufnahme
3.85 VA
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -30 bis 40 °C
Reaktionszeit (Angabe)
10 ms