FESTO

FESTO Magnetspule VACF-B-K1-16B-5-EX4-M 8059812

  • ERIKS:14168582
  • Hersteller:8059812
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VACF
Stromart
Wechselstrom
Spannung
110
Frequenz
50/60
Spannungstoleranz
+/- 10 %
Frequenztoleranz
+/- 5%
Stromaufnahme
4.18 VA
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -30 bis 40 °C
Reaktionszeit (Angabe)
10 ms