FESTO

FESTO Magnetspule VACF-B-K1-1-20-EX4-M 8059807

  • ERIKS:14168616
  • Hersteller:8059807
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 284.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 307.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VACF
Stromart
Gleichstrom
Spannung
24
Spannungstoleranz
+/- 10 %
Stromaufnahme
4.36 W
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -30 bis 40 °C
Reaktionszeit (Angabe)
10 ms