CHF 9.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VACF |
Stromart | Gleichstrom |
Spannung | 48 |
Spannungstoleranz | +/- 10 % |
Stromaufnahme | 3.4 W |
Belastungszyklus | 100% |
Schutzart (IP) | IP65 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 50 °C |