Eriks
FESTO

FESTO Magnetspule VACF-B-C1-1 8030811

  • ERIKS:12989678
  • Hersteller:8030811
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VACF
Stromart
Gleichstrom
Spannung
24
Spannungstoleranz
+/- 10 %
Stromaufnahme
3.3 W
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -10 bis 50 °C