FESTO

FESTO Magnetspule VACF-B-B2-16B 8030806

  • ERIKS:14168574
  • Hersteller:8030806
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VACF
Stromart
Wechselstrom
Spannung
110/120, 110/120
Frequenz
50/60
Spannungstoleranz
+/- 10 %
Stromaufnahme
3.3 VA
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -20 bis 50 °C