CHF 10.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VACF |
Stromart | Wechselstrom |
Spannung | 230/240 |
Frequenz | 50/60 |
Spannungstoleranz | +/- 10 % |
Stromaufnahme | 2.8 VA |
Belastungszyklus | 100% |
Schutzart (IP) | IP65 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 50 °C |