FESTO

FESTO Magnetspule VACF-A-A1-1A 8030824

  • ERIKS:13632025
  • Hersteller:8030824
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VACF
Stromart
Wechselstrom
Spannung
24
Frequenz
50/60
Spannungstoleranz
+/- 10 %
Stromaufnahme
1.7 VA
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -20 bis 50 °C