FESTO

FESTO Magnetspule VACC-S18-70-K5-7-U2D 3546876

  • ERIKS:14168623
  • Hersteller:3546876
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 937.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'013.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VACC
Stromart
Gleichstrom
Spannung
48
Spannungstoleranz
-15 % / +10 %
Stromaufnahme
7 W
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65