FESTO

FESTO Magnetspule VACC-S18-70-K5-2U-EX4D 3546625

  • ERIKS:14168627
  • Hersteller:3546625
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 937.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'013.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VACC
Stromart
Gleich-/Wechselstrom
Spannung
110
Frequenz
50/60
Spannungstoleranz
-15 % / +10 %
Stromaufnahme
7 W
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65