CHF 937.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'013.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VACC |
Stromart | Gleich-/Wechselstrom |
Spannung | 230 |
Frequenz | 50/60 |
Spannungstoleranz | -15 % / +10 % |
Stromaufnahme | 7 W |
Belastungszyklus | 100% |
Schutzart (IP) | IP65 |