FESTO

FESTO Magnetspule VACC-S18-35-A1-3A 562909

  • ERIKS:12265587
  • Hersteller:562909
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VACC
Stromart
Wechselstrom
Spannung
230
Frequenz
50/60
Spannungstoleranz
-15 % / +10 %
Stromaufnahme
3.5 VA
Belastungszyklus
100%
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C